!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SÉCURITÉ P/ SOUDEUR, SUSPENSION SWINGSTRAP

CASQUE SÉCURITÉ P/ SOUDEUR, SUSPENSION SWINGSTRAP

HONEYWELL FIBRE-METAL

CASQUE SÉCURITÉ P/ SOUDEUR, SUSPENSION SWINGSTRAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE SÉCURITÉ P/ SOUDEUR, SUSPENSION SWINGSTRAP

CASQUE SÉCURITÉ P/ SOUDEUR, SUSPENSION SWINGSTRAP

HONEYWELL FIBRE-METAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 118,61 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 1 897,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 16. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONSE2QC71A000
  • N° de modèle du manufacturier SE2QC71A000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.282 lb

Informations sur le produit

Protégez votre tête grâce à ce casque de sécurité pour soudeur. Doté d'une suspension Swingstrap, ce casque peut être porté vers l'avant ou vers l'arrière.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Graphiques sur le casque de protectionAucun graphique
  • Options de fixation d'accessoiresAucune
  • Haute visibilitéOui
  • Nb de points de suspension8
  • Classification ANSI Type 2, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet pivotant (8 fixations)
  • Matériau de protection de la tête ABS
  • Ventilation de casque Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Fentes pour accessoires Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande