!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ, VENTILÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, ABS, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD INTÉGRAL, GRIS ARDOISE

CASQUE DE SÉCURITÉ, VENTILÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, ABS, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD INTÉGRAL, GRIS ARDOISE

PYRAMEX

CASQUE DE SÉCURITÉ, VENTILÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, ABS, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD INTÉGRAL, GRIS ARDOISE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE DE SÉCURITÉ, VENTILÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, ABS, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD INTÉGRAL, GRIS ARDOISE

CASQUE DE SÉCURITÉ, VENTILÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, ABS, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD INTÉGRAL, GRIS ARDOISE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 415,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRHP54113V
  • N° de modèle du manufacturier HP54113V
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.46 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité Ridgeline ventilé à bord intégral est gris ardoise et de taille unique. Il est fabriqué en ABS et répond aux normes CSA Z94.1-2015, Type 1, Classe C, E et G. Ce casque de sécurité est doté d’une suspension à cliquet à quatre points avec des attaches de mentonnière. Sa mentonnière est en nylon.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Couleur du casque protecteurGris
  • Pour taille de chapeauUniversal
  • Options de fixation d'accessoiresAucune
  • Haute visibilitéNon
  • Nb de points de suspension4
  • Classe CSAE
  • Marque - protection de la têteRidgeline
  • Classification ANSI Type 1, classe C
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête ABS à fort impact
  • Ventilation de casque Oui
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Application Construction
  • Fentes pour accessoires Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande