!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SEC, HT VS, CSA CLASSE C/TYPE 1, BORD AVANT, QUICK-LOK, CLIQUET 8 PT, OR, TLE UNIQUE, FBR VR

CASQUE SEC, HT VS, CSA CLASSE C/TYPE 1, BORD AVANT, QUICK-LOK, CLIQUET 8 PT, OR, TLE UNIQUE, FBR VR

HONEYWELL NORTH

CASQUE SEC, HT VS, CSA CLASSE C/TYPE 1, BORD AVANT, QUICK-LOK, CLIQUET 8 PT, OR, TLE UNIQUE, FBR VR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE SEC, HT VS, CSA CLASSE C/TYPE 1, BORD AVANT, QUICK-LOK, CLIQUET 8 PT, OR, TLE UNIQUE, FBR VR

CASQUE SEC, HT VS, CSA CLASSE C/TYPE 1, BORD AVANT, QUICK-LOK, CLIQUET 8 PT, OR, TLE UNIQUE, FBR VR

HONEYWELL NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 92,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 1 850,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONP2HNQSW46A000
  • N° de modèle du manufacturier P2HNQSW46A000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Protégez-vous grâce à ce casque de sécurité jaune à bord avant. Ce casque de sécurité est de taille unique. Il dispose d'une suspension à cliquet à huit points pour disperser l'impact. Ce casque est doté d'une fixation Quick-Lok pour les accessoires. Il est fabriqué en fibre de verre résistant à la chaleur et répond aux normes CSA type 1, classe C.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurOrange
  • Options de fixation d'accessoiresQuick-Lok
  • Haute visibilitéOui
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • Classe CSAG
  • Fentes pour accessoiresOui
  • Classification ANSI Type 1, classe G
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (8 fixations)
  • Pour taille de chapeau Universal
  • Ventilation de casque Non
  • Série Série P2H
  • Nb de points de suspension 8
  • Type CSA 1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande