!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ, HDPE, CLIQUET PIVOT 4 PTS FAS-TRAC III, TAILLE 6½ À 8, DOUBLURE EN MOUSSE, VERT

CASQUE DE SÉCURITÉ, HDPE, CLIQUET PIVOT 4 PTS FAS-TRAC III, TAILLE 6½ À 8, DOUBLURE EN MOUSSE, VERT

V-GARD

CASQUE DE SÉCURITÉ, HDPE, CLIQUET PIVOT 4 PTS FAS-TRAC III, TAILLE 6½ À 8, DOUBLURE EN MOUSSE, VERT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE DE SÉCURITÉ, HDPE, CLIQUET PIVOT 4 PTS FAS-TRAC III, TAILLE 6½ À 8, DOUBLURE EN MOUSSE, VERT

CASQUE DE SÉCURITÉ, HDPE, CLIQUET PIVOT 4 PTS FAS-TRAC III, TAILLE 6½ À 8, DOUBLURE EN MOUSSE, VERT

V-GARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $220.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10194786
  • N° de modèle du manufacturier 10194786
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.67 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité V-Gard H1 à triple fentes convient aux tailles de tête 6½ à 8 et est vert. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité et dispose d’une suspension à cliquet à quatre points de pivot Fas-Trac III. Le casque est doté d’une doublure en mousse qui maximise le flux d’air et la respirabilité pour un refroidissement et une hygiène optimaux. Il est équipé d’une mentonnière à quatre points avec de multiples points de réglage pour un ajustement et un con

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteEscalade
  • Couleur du casque protecteurVert
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéNon
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • ApplicationRecherche et sauvetage, espace confiné, travail en hauteur, redressement, arrêt, panne d'usine
  • Classe CSAE
  • Fentes pour accessoiresNon
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Oui
  • Série V-Gard H1
  • Nb de points de suspension 4
  • Comprend Suspension
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête MSA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande