Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez votre tête contre les dangers grâce à ce casque de sécurité. Fabriqué à partir d'ABS léger, ce casque de sécurité s'adapte aux tailles 6.5 à 8 et dispose d'une confortable suspension à cliquet à quatre points et d'un bord complet pour une protection supplémentaire contre la pluie et le soleil. Ce casque de sécurité a des fentes de montage d'accessoires, est conforme aux normes CSA classe E de type 1 et pèse 1 livre et 3 onces.
Spécifications techniques
ArticleCasque de sécurité
Style de protection de la têteRebord complet
Couleur du casque protecteurBlanc
Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
Haute visibilitéNon
Type d'ajustement de la coiffeCliquet
ApplicationUsage industriel lourd et léger, travaux de construction, huile et gaz, construction routière, foresterie, exploitation minière
Type CSA1
Marque - protection de la têteErgodyne
Classification ANSIType 1, classe E
Suspension de casque de sécuritéCliquet (4 fixations)
Graphiques sur le casque de protectionAucun graphique
Matériau de protection de la têteABS
Ventilation de casqueNon
Série8971
Nb de points de suspension4
Classe CSAE
Fentes pour accessoiresOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca