!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 6 POINTS, BORD INTÉGRAL, BLANC, POWERTECH

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 6 POINTS, BORD INTÉGRAL, BLANC, POWERTECH

HONEYWELL NORTH

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 6 POINTS, BORD INTÉGRAL, BLANC, POWERTECH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 6 POINTS, BORD INTÉGRAL, BLANC, POWERTECH

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 2, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 6 POINTS, BORD INTÉGRAL, BLANC, POWERTECH

HONEYWELL NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 76,17 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 914,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONA119R01/037A
  • N° de modèle du manufacturier A119R01/037A
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité Everest à bord intégral avec logo Powertech convient aux tailles de tête 6½ à 8 et est blanc. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité et répond à la norme CSA Z94.1-2005, Type 2, Classe E. Ce casque de sécurité est doté d’une suspension à cliquet en nylon à six points avec des fentes pour les accessoires. Il comprend un coussinet de couronne et un bandeau de transpiration pour le confort de l’utilisateur.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Matériau de protection de la têtePolyéthylène
  • Nb de points de suspension6
  • Type CSA2
  • Classification ANSI Type 2, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (6 fixations)
  • Ventilation de casque Non
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande