!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SEC, BORD AVANT, CLIQUET, ENFILER SENS INVERSE, CSA CLASSE E / TYPE 1, BLC, TLE 6 1/2 8, ABS

CASQUE SEC, BORD AVANT, CLIQUET, ENFILER SENS INVERSE, CSA CLASSE E / TYPE 1, BLC, TLE 6 1/2 8, ABS

ERGODYNE

CASQUE SEC, BORD AVANT, CLIQUET, ENFILER SENS INVERSE, CSA CLASSE E / TYPE 1, BLC, TLE 6 1/2 8, ABS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE SEC, BORD AVANT, CLIQUET, ENFILER SENS INVERSE, CSA CLASSE E / TYPE 1, BLC, TLE 6 1/2 8, ABS

CASQUE SEC, BORD AVANT, CLIQUET, ENFILER SENS INVERSE, CSA CLASSE E / TYPE 1, BLC, TLE 6 1/2 8, ABS

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO60142
  • N° de modèle du manufacturier 60142
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité avec ce casque de protection conforme aux normes CSA classe E type 1. Ce casque de sécurité convient aux tailles 6.5 à 8, est fabriqué en ABS et possède une suspension à cliquet à quatre points. Avec un bord avant et des fentes pour accessoires, ce chapeau blanc a un enfilage inversé pour que vous puissiez le porter en sens inverse tout en étant protégé. Ce casque pèse 1 livre et 8 onces.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurBlanc
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéNon
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • ApplicationUsage industriel lourd et léger, travaux de construction, huile et gaz, construction routière, foresterie, exploitation minière
  • Classe CSAE
  • Fentes pour accessoiresOui
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête ABS, polycarbonate
  • Ventilation de casque Non
  • Série 8970LED
  • Nb de points de suspension 4
  • Comprend Lampe DEL
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête Ergodyne
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande