!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SÉCURITÉ, QUICK-LOK, ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, FIBRE VERRE

CASQUE SÉCURITÉ, QUICK-LOK, ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, FIBRE VERRE

HONEYWELL FIBRE-METAL

CASQUE SÉCURITÉ, QUICK-LOK, ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, FIBRE VERRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE SÉCURITÉ, QUICK-LOK, ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, FIBRE VERRE

CASQUE SÉCURITÉ, QUICK-LOK, ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, FIBRE VERRE

HONEYWELL FIBRE-METAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 71,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 1 429,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONP2AQRW46A000
  • N° de modèle du manufacturier P2AQRW46A000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.934 lb

Informations sur le produit

Protégez votre tête lorsque vous travaillez grâce à ce casque de sécurité orange haute visibilité. Il est doté d'un système de fixation Quick-Lok pour les accessoires. Ce casque de sécurité est fabriqué en fibre de verre pour une protection contre les produits chimiques et la chaleur.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurOrange
  • Options de fixation d'accessoiresQuick-Lok
  • Haute visibilitéNon
  • Nb de points de suspension8
  • Classe CSAG
  • Fentes pour accessoiresNon
  • Classification ANSI Type 1, classe G
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (8 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Ventilation de casque Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Application Travail en hauteur, espace confiné, usage général
  • Type CSA 1
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande