!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE, PLATE, TRNSP, POLYESTER, 15X8X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR UTILISATION AVEC SENTINEL/BULLARD

VISIÈRE, PLATE, TRNSP, POLYESTER, 15X8X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR UTILISATION AVEC SENTINEL/BULLARD

BULLARD

VISIÈRE, PLATE, TRNSP, POLYESTER, 15X8X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR UTILISATION AVEC SENTINEL/BULLARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VISIÈRE, PLATE, TRNSP, POLYESTER, 15X8X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR UTILISATION AVEC SENTINEL/BULLARD

VISIÈRE, PLATE, TRNSP, POLYESTER, 15X8X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR UTILISATION AVEC SENTINEL/BULLARD

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 309,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BUL840ME
  • N° de modèle du manufacturier 840ME
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette visière plate à usage général mesure 15X8X0,04 pouces d’épaisseur. Elle est transparente et fabriquée en polyester. La visière diélectrique peut être utilisée avec la série Sentinel et les supports Bullard.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant100G, 110G, 112G, 300B, 300BW, 312B, 400, 400W, 500M
  • Protection diélectriqueOui
  • ComprendVisière
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolyester
  • Largeur de visière15 po
  • Compatible avec marque Bullard
  • Compatible avec série Sentinel
  • À utiliser avec Sentinel 1, Sentinel 2
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Normes ANSI
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande