!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET

CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET

MSA

CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET close
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
CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET

CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, REBORD COMPLET

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.57 / CHAQUE
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
  • N° article GUS1AVT2
  • N° de modèle du manufacturier 10071159
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Ce casque à fentes et à bord intégral V-Gard convient aux tailles de tête de 6½ à 8. Il est fabriqué en polyéthylène et répond à la norme CSA Z94.1-2005, Type 1, Classe E. Le casque à fentes d’usage général est doté d’une suspension à cliquet Fas-Trac III à quatre points d’ancrage.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Graphiques sur le casque de protectionDrapeau américain avec un aigle
  • Matériau de protection de la têtePolyéthylène
  • Ventilation de casqueNon
  • SérieFreedom Series
  • Nb de points de suspension4
  • Classe CSAE
  • Fentes pour accessoiresNon
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Pour taille de chapeau 6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoires Aucune
  • Haute visibilité Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Verrouillage à broche
  • Application Objectif général
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête MSA