!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SEC, HT VIS, CSA TYPE 1/CLASSE C, G, E, CLIQUET 4 PT, BORD AVANT, OR, TLE UNIQUE, POLY

CASQUE SEC, HT VIS, CSA TYPE 1/CLASSE C, G, E, CLIQUET 4 PT, BORD AVANT, OR, TLE UNIQUE, POLY

NORTH

CASQUE SEC, HT VIS, CSA TYPE 1/CLASSE C, G, E, CLIQUET 4 PT, BORD AVANT, OR, TLE UNIQUE, POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE SEC, HT VIS, CSA TYPE 1/CLASSE C, G, E, CLIQUET 4 PT, BORD AVANT, OR, TLE UNIQUE, POLY

CASQUE SEC, HT VIS, CSA TYPE 1/CLASSE C, G, E, CLIQUET 4 PT, BORD AVANT, OR, TLE UNIQUE, POLY

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONN20R460000
  • N° de modèle du manufacturier N20R460000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.854 lb

Informations sur le produit

Protégez votre tête dans les environnements dangereux grâce à ce casque de sécurité orange haute visibilité. Doté d'une suspension à cliquet à quatre points et d'un bord avant, ce casque de sécurité est de taille unique. Il est fabriqué en polyéthylène durable. Ce casque est conforme aux normes CSA classe C, G et E, type un.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Couleur du casque protecteurOrange
  • Pour taille de chapeauUniversal
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéOui
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • ApplicationObjectif général
  • Type CSA1
  • Marque - protection de la têteHoneywell North
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Série N20
  • Nb de points de suspension 4
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande