!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, STAZ-ON VERROU GOUPILLE À 4 POINTS, BORD AVANT, ROSE VIF

CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, STAZ-ON VERROU GOUPILLE À 4 POINTS, BORD AVANT, ROSE VIF

MSA

CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, STAZ-ON VERROU GOUPILLE À 4 POINTS, BORD AVANT, ROSE VIF close
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
CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, STAZ-ON VERROU GOUPILLE À 4 POINTS, BORD AVANT, ROSE VIF

CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, STAZ-ON VERROU GOUPILLE À 4 POINTS, BORD AVANT, ROSE VIF

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.84 / CHAQUE
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
  • N° article GUS38ZL94
  • N° de modèle du manufacturier 10155231
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ce casque à fentes et à bord avant V-Gard de couleur rose vif convient aux tailles de tête de 6½ à 8. Il est fabriqué en polyéthylène et répond à la norme CSA Z94.1-2005, Type 1, Classe E. Le casque à fentes d’usage général est doté d’une suspension Staz-On à verrou à goupille à quatre points d’ancrage avec fentes latérales pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurRose
  • Pour taille de chapeau6 5/8 à 7 3/4
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéNon
  • Type d'ajustement de la coiffeVerrouillage à broche
  • ApplicationObjectif général
  • Type CSA1
  • Marque - protection de la têteMSA
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Pinlock (4-Point)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Série V-Gard
  • Nb de points de suspension 4
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui