!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT TIGE 1/4-20 POUR SUPPORT DE

SUPPORT TIGE 1/4-20 POUR SUPPORT DE

COOPER B-LINE

SUPPORT TIGE 1/4-20 POUR SUPPORT DE close
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
SUPPORT TIGE 1/4-20 POUR SUPPORT DE

SUPPORT TIGE 1/4-20 POUR SUPPORT DE

COOPER B-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.27 / CHAQUE
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
  • N° article CBLBH4H7
  • N° de modèle du manufacturier BH4-H7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif de suspension de tige
  • Taille de tuyau compatible1/4 po
  • FinitionGalvanisé
  • Longueur hors tout1 po
  • Hauteur hors tout1 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible1/4 po
  • SérieEaton B-Line
  • Sous-catégorieCrochets pour conduits et câbles
  • Capacité de charge 160 lb
  • Matériau Acier
  • Couleur Noir
  • Largeur hors tout 1 po
  • Taille du conduit compatible 1/4 po
  • À utiliser avec Tige filetée
  • Normes UL/CUL
  • Poids 0,06 lb