Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce support en acier formé 323 a un tablier à charnière réglable latéralement qui mesure 5 3/4 x 3 1/2 po. Les roues à enduit satiné ont un diamètre de 2 1/8 po: l'épaisseur de la porte est de 1 3/4 à 2 1/2 po. Il est doté de roulements à rouleaux en acier laminé à froid d'un diamètre de 1 3/4 po et est conçu pour être utilisé avec des rails numéro 31. Ce support est livré avec un boulon de carrosserie et deux boulons à tête plate pour poêle.
Spécifications techniques
ArticleSuspente
Poids max. (lb)400 lbs.
FinitionRoue et châssis, acier revêtu de satin, tablier et pendentif à usage commercial galvanisé, pendentif, plaqué zinc
Largeur (po)3-1/2 po
Largeur/diamètre de rouleau (po)1-3/4
ConstructionAcier revêtu de satin
Comprend1 Boulon de carrosserie de 5/16 po, 2 boulons d'étuve à tête plate
TypeBoîte-piste
MatériauAcier
Longueur (po)5-3/4 po
Taille de roue max. (po)2-1/8"
RoulementsAcier roulé froid, rouleaux
À utiliser avecPiste 31
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca