!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE À MAIN RECHARGEABLE, DEL, 320LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 320LM, 1, 3,8W, CROCHET

LAMPE À MAIN RECHARGEABLE, DEL, 320LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 320LM, 1, 3,8W, CROCHET

LUMAPRO

LAMPE À MAIN RECHARGEABLE, DEL, 320LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 320LM, 1, 3,8W, CROCHET close
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
LAMPE À MAIN RECHARGEABLE, DEL, 320LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 320LM, 1, 3,8W, CROCHET

LAMPE À MAIN RECHARGEABLE, DEL, 320LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 320LM, 1, 3,8W, CROCHET

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.60 / CHAQUE
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
  • N° article GGE22FJ03
  • N° de modèle du manufacturier 22FJ03
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111518
  • PAGE DU CATALOGUE # 133
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Cette baladeuse rechargeable fabriquée en plastique comprend deux crochets, (64) unités DEL pour montage en surface et est conforme aux normes UL. Elle a une puissance de 3.8W.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à main rechargeable
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Luminosité maximale320 lm
  • Inclut une lumière ultravioletteNon
  • Type de montageCrochet
  • Longueur hors tout14,13 po
  • RechargeableOui
  • Caractéristiques(2) Crochets, unité à 60 DEL en surface.
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Source d'alimentation Filaire
  • Puissance de l'ampoule 3,8 W
  • Nombre de niveaux de luminosité 1
  • Couleur de boîtier Noir, rouge
  • Comprend (2) Crochets, (64) unité DEL à montage en surface
  • Pliable Non
  • Niveaux de luminosité 320 lm
  • Style de poignée Droit
  • Durée de vie de lampe 50 000 h
  • Normes UL