!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Diable appareil ElectromEnager, roue 8po

Diable appareil ElectromEnager, roue 8po

DAYTON

Diable appareil ElectromEnager, roue 8po close
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
Diable appareil ElectromEnager, roue 8po

Diable appareil ElectromEnager, roue 8po

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $826.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM34D669
  • N° de modèle du manufacturier 34D669
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 61.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable pour électroménagers
  • Hauteur hors tout59 po
  • Profondeur hors tout15-3/8 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Profondeur de bavette5-1/4"
  • CouleurRouge, argent
  • Comprend un protecteur de chargeAvec protecteur de charge
  • Capacité de charge 750 lb
  • Largeur hors tout 24 po
  • Type de bavette Droite
  • Largeur de bavette 24"
  • Type de roue montée sur essieu Bande de roulement sur noyau
  • Comprend Sangle et arrimage à cliquet
  • Peut monter un escalier Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)