!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE MANUEL 700LB

DIABLE MANUEL 700LB

DAYTON

DIABLE MANUEL 700LB close
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
DIABLE MANUEL 700LB

DIABLE MANUEL 700LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $668.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM3W311
  • N° de modèle du manufacturier 3W311
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101505
  • PAGE DU CATALOGUE # 640
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable pour appareils électroménagers
  • Hauteur hors tout60 po
  • Profondeur hors tout11-1/8 po
  • Profondeur de bavette4-1/2"
  • CouleurRouge
  • ComprendCourroies de tension à cliquet à rembobinage automatique pour fixer les appareils et prévenir le glissement et le mouvement
  • Peut monter un escalierOui
  • Capacité de charge 700 lb
  • Largeur hors tout 24 po
  • Largeur de bavette 24"
  • Type de roue montée sur essieu Bande de roulement sur noyau
  • Assemblage Oui
  • Comprend un protecteur de charge Avec protecteur de charge
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)