!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENDING MACHINE HAND TRUCK,CAP 550

VENDING MACHINE HAND TRUCK,CAP 550

DAYTON

VENDING MACHINE HAND TRUCK,CAP 550 close
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
VENDING MACHINE HAND TRUCK,CAP 550

VENDING MACHINE HAND TRUCK,CAP 550

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,050.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM34D681
  • N° de modèle du manufacturier 34D681
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 640
  • Poids à l’expédition 56.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable pour distributeur automatique
  • Hauteur hors tout61 po
  • Profondeur hors tout11-1/2 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Profondeur de bavette4-7/8"
  • Roulements de rouletteRoulement à billes
  • Type de roue montée sur essieuBande de roulement sur noyau
  • AssemblageOui
  • Peut monter un escalierOui
  • Capacité de charge 550 lb
  • Largeur hors tout 24 po
  • Type de bavette Droite
  • Largeur de bavette 24"
  • Type de manche/poignée Annulaire
  • Type de tige de roulette Filetée
  • Couleur Argent
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)