!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPLIANCE HAND TRUCK,W/SECURITY BEL

APPLIANCE HAND TRUCK,W/SECURITY BEL

DAYTON

APPLIANCE HAND TRUCK,W/SECURITY BEL close
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
APPLIANCE HAND TRUCK,W/SECURITY BEL

APPLIANCE HAND TRUCK,W/SECURITY BEL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $975.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM34D656
  • N° de modèle du manufacturier 34D656
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 640
  • Poids à l’expédition 42.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable pour appareils électroménagers
  • Hauteur hors tout61 po
  • Profondeur hors tout11-1/2 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Profondeur de bavette4-7/8"
  • Type de roue montée sur essieuBande de roulement sur noyau
  • AssemblageOui
  • Comprend un protecteur de chargeSans protecteur de charge
  • Capacité de charge 550 lb
  • Largeur hors tout 24 po
  • Type de bavette Droite
  • Largeur de bavette 24"
  • Type de manche/poignée Annulaire
  • Couleur Argent
  • Comprend Courroie de sécurité avec cliquet à rembobinage automatique
  • Peut monter un escalier Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)