!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE P/ DISTRIBUTEUR, CAP MAX 1800 LB

DIABLE P/ DISTRIBUTEUR, CAP MAX 1800 LB

APPROVED VENDOR

DIABLE P/ DISTRIBUTEUR, CAP MAX 1800 LB close
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
DIABLE P/ DISTRIBUTEUR, CAP MAX 1800 LB

DIABLE P/ DISTRIBUTEUR, CAP MAX 1800 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,916.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG445K81
  • N° de modèle du manufacturier 230076
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 140.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable pour distributeur automatique
  • Hauteur hors tout72 po
  • Profondeur hors tout16 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Profondeur de bavette2-1/2"
  • Roulements de rouletteRoulement à billes
  • Type de tige de rouletteFiletée
  • Pour type de surfaceBéton
  • ComprendSangle et arrimage à cliquet
  • Peut monter un escalierOui
  • Capacité de charge 1 800 lb
  • Largeur hors tout 27 po
  • Type de bavette Droite
  • Largeur de bavette 24"
  • Largeur de roulette 2 po
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Type de roue montée sur essieu Solide
  • Couleur Rouge
  • Comprend un protecteur de charge Avec protecteur de charge