!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À MAIN 5353, SANS ENDUIT, 0 ° , ACIER RAPIDE, M10-1.50, TIGE DROITE, 74 MM LONG, TIGE DE 1,69 PO, MÉTRIQUE

TARAUD À MAIN 5353, SANS ENDUIT, 0 ° , ACIER RAPIDE, M10-1.50, TIGE DROITE, 74 MM LONG, TIGE DE 1,69 PO, MÉTRIQUE

WIDIA METAL REMOVAL

TARAUD À MAIN 5353, SANS ENDUIT, 0  ° , ACIER RAPIDE, M10-1.50, TIGE DROITE, 74 MM LONG, TIGE DE 1,69 PO, MÉTRIQUE close
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
TARAUD À MAIN 5353, SANS ENDUIT, 0 ° , ACIER RAPIDE, M10-1.50, TIGE DROITE, 74 MM LONG, TIGE DE 1,69 PO, MÉTRIQUE

TARAUD À MAIN 5353, SANS ENDUIT, 0 ° , ACIER RAPIDE, M10-1.50, TIGE DROITE, 74 MM LONG, TIGE DE 1,69 PO, MÉTRIQUE

WIDIA METAL REMOVAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.71 / CHAQUE
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
  • N° article WID14813
  • N° de modèle du manufacturier 2749152
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 9,70 mm de diamètre/1,6900 po de long. Il est utilisé avec l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI, Unified and American National Threads, ANSI. Ce taraud de la série 5353 est sans revêtement et métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 74 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique, métrique à pas fin
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage32,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %8,50 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %11/32 po
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAcier
  • Série5353
  • Longueur de tige1,6900 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI, NPT, USCTI, UTS
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M10-1.50
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Sans revêtement
  • Longueur hors tout 74,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D6
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 8,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 9,70 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 2/7 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré