Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 4,27 mm de diamètre/1 19/50 po de long. Il est utilisé avec l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI, Unified and American National Threads, ANSI. Ce taraud de la série 5353 est sans revêtement et métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 54,102 mm de longueur. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetMétrique à gros pas
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage19,05 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %3,30 mm
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 65 %3,40 mm
Collet prolongéOui
Application - matière principaleAcier
Série5353
Longueur de tige1 19/50 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI, NPT, USCTI, UTS
Style du robinetGoujures droites
Taille de filetageM4-0.70
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudSans revêtement
Longueur hors tout54,102 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %3,50 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureMétrique
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige4,27 mm
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré11/84 po
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,06 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,33 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: