!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FICHE,MF12 X 1.00,89 MM L,9 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,MF12 X 1.00,89 MM L,9 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FICHE,MF12 X 1.00,89 MM L,9 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,MF12 X 1.00,89 MM L,9 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,MF12 X 1.00,89 MM L,9 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 98,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 197,58 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA36123
  • N° de modèle du manufacturier TA36123
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à bouchon mesure 89 millimètres de long, avec un filetage MF12 x 1,00 et une tige de neuf millimètres de diamètre. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Fini du taraudClair
  • Direction de filetageDroitier
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige60,00 mm
  • Filets par pouce1,00 filets/po
  • Taille de filetage MF12-1,00
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 29,00 mm
  • Nb de goujures 4
  • Série TA36
  • Groupe de tarauds Taraud