!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FICHE,MF10 X 1.25,80 MM L,10 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,MF10 X 1.25,80 MM L,10 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FICHE,MF10 X 1.25,80 MM L,10 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,MF10 X 1.25,80 MM L,10 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,MF10 X 1.25,80 MM L,10 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 148,98 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA36109
  • N° de modèle du manufacturier TA36109
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce taraud machine a une longueur de 80 millimètres, un filetage M10 x 1,25 et une tige de 10 millimètres de diamètre. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout80,00 mm
  • Nb de goujures4
  • SérieTA36
  • Taille de filetage MF10-1,25
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 24,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Système de mesure Métrique
  • Groupe de tarauds Taraud