!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FOND,MF3.0 X 0.35,48 MM L,3.15 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,MF3.0 X 0.35,48 MM L,3.15 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FOND,MF3.0 X 0.35,48 MM L,3.15 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FOND,MF3.0 X 0.35,48 MM L,3.15 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,MF3.0 X 0.35,48 MM L,3.15 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 136,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA36034
  • N° de modèle du manufacturier TA36034
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à fond plat mesure 44,45 millimètres de long, avec un filetage M2,0 x 0,40 et un diamètre de tige de 3,58 millimètres. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Fini du taraudClair
  • Direction de filetageDroitier
  • SérieTA36
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage MF3-0,35
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 48,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de tige 3,15 mm