!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FOND,M14 X 2.00,95 MM L,11.2 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,M14 X 2.00,95 MM L,11.2 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FOND,M14 X 2.00,95 MM L,11.2 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FOND,M14 X 2.00,95 MM L,11.2 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,M14 X 2.00,95 MM L,11.2 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.12 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35144
  • N° de modèle du manufacturier TA35144
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à fond plat mesure 44,45 millimètres de long, avec un filetage M2,0 x 0,40 et un diamètre de tige de 3,58 millimètres. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout95,00 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Diamètre de tige11,2 mm
  • Taille de filetage M14-2,00
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 30,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Série TA35
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)