!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, M7-1,00, 66 MM LONG, TIGE 47 MM, MÉTRIQUE

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, M7-1,00, 66 MM LONG, TIGE 47 MM, MÉTRIQUE

CLARKSON-OSBORN

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, M7-1,00, 66 MM LONG, TIGE 47 MM, MÉTRIQUE close
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
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, M7-1,00, 66 MM LONG, TIGE 47 MM, MÉTRIQUE

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, M7-1,00, 66 MM LONG, TIGE 47 MM, MÉTRIQUE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 9 = 147,78 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 9 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA35073
  • N° de modèle du manufacturier TA35073
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a un diamètre de 7,1 mm/une tige longue de 47 mm. Ce taraud a des mesures métriques. Il a une longueur de 66 mm et 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout66,00 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige47,00 mm
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M7-1,00
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Longueur de filetage 19,00 mm
  • Nb de goujures 4
  • Diamètre de tige 7,1 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 1,00 filets/po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)