!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,CONIQUE,M5.0 X 0.80,58 MM L,5 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,M5.0 X 0.80,58 MM L,5 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,CONIQUE,M5.0 X 0.80,58 MM L,5 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,CONIQUE,M5.0 X 0.80,58 MM L,5 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,M5.0 X 0.80,58 MM L,5 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.71 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35052
  • N° de modèle du manufacturier TA35052
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud machine a une longueur de 58 millimètres, un filetage M5.0 x 0.80 et une tige de cinq millimètres de diamètre. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout58 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Diamètre de tige5 mm
  • Taille de filetage M5-0.80
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 16,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Série TA35
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)