!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN SÉRIE TA35, CLAIR, ACIER RAPIDE, M4,5-0,75, 53 MM LONG

TARAUD MAIN SÉRIE TA35, CLAIR, ACIER RAPIDE, M4,5-0,75, 53 MM LONG

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN SÉRIE TA35, CLAIR, ACIER RAPIDE, M4,5-0,75, 53 MM LONG close
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
TARAUD MAIN SÉRIE TA35, CLAIR, ACIER RAPIDE, M4,5-0,75, 53 MM LONG

TARAUD MAIN SÉRIE TA35, CLAIR, ACIER RAPIDE, M4,5-0,75, 53 MM LONG

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 7 = 126,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 7 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA35047
  • N° de modèle du manufacturier TA35047
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 4,5 mm de diamètre et un fini brillant. Il a une direction à droite et est 53 mm de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout53,00 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Diamètre de tige4,5 mm
  • Filets par pouce0,75 filets/po
  • Taille de filetage M4,5-0,75
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 17,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Série TA35
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)