Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,480 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3 13/16 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetUNC
Matériau du taraudAcier au carbone
Longueur de filetage1 13/16 po
Direction de filetageDroitier
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Application - matière principaleTous les matériaux
Diamètre de tige0,4420 po
Taille du carré0,3600 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce11 filets/po
Taille de filetage5/8 po-11
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout3 13/16 po
Nb de goujures4
Système de mesurePouce (fraction)
Série312-1282
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Style du robinetGoujures droites
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 61,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,78 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 72,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: