Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main M2 est en acier rapide et a une tige de 0,590 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetUNF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
Nb de goujures4
Classe de matériau - usinageM2
Application - matière principaleTous les matériaux
Diamètre de tige0,590 po
Taille du carré0,4420 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce16 filets/po
Taille de filetage3/4 po-16
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout4 1/4 po
Direction de filetageDroitier
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Série440-2360
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Style du robinetGoujures droites
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 27,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 72,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: