!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1 PO-8, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1 PO-8, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, FICHE

WESTWARD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1 PO-8, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, FICHE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1 PO-8, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1 PO-8, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, FICHE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.51 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2LXJ4
  • N° de modèle du manufacturier 2LXJ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,8 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 5 1/8 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier au carbone
  • Longueur de filetage2 1/2 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Diamètre de tige0,800 po
  • Taille du carré0,6000 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce8 filets/po
  • Taille de filetage 1 po-8
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 5 1/8 po
  • Nb de goujures 4
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 312-2300
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures droites