Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud en acier rapide a une tige de 0,141 po de diamètre/1,2010 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetUNC
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage11/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 36
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 65 %No. 34
Collet prolongéOui
Application - matière principaleTous les matériaux
Série102
Longueur de tige1,2010 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Style du robinetGoujures droites
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 6-32
Chanfrein du taraudFinisseur
Fini du taraudClair
Longueur hors tout2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 32
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
Diamètre de tige0,141 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1090 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce32 filets/po
Pays d’origineBrésil
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,40 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,00 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: