!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 5-40, FILETAGE 5/16 PO LONG, 1 29/32 PO LO, FINISSEUR, H2

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 5-40, FILETAGE 5/16 PO LONG, 1 29/32 PO LO, FINISSEUR, H2

OSG

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 5-40, FILETAGE 5/16 PO LONG, 1 29/32 PO LO, FINISSEUR, H2 close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 5-40, FILETAGE 5/16 PO LONG, 1 29/32 PO LO, FINISSEUR, H2

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 5-40, FILETAGE 5/16 PO LONG, 1 29/32 PO LO, FINISSEUR, H2

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.87 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1013200
  • N° de modèle du manufacturier 1013200
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,141 po de diamètre/1,1860 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 15/16 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage5/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %No. 37
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 37
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Série102
  • Longueur de tige1,1860 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 5-40
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 1 15/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 36
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1090 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 40 filets/po
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)