!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 7/8 PO-14, 4 11/16 PO LONG

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 7/8 PO-14, 4 11/16 PO LONG

CLARKSON-OSBORN

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 7/8 PO-14, 4 11/16 PO LONG close
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
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 7/8 PO-14, 4 11/16 PO LONG

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 7/8 PO-14, 4 11/16 PO LONG

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 126,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 253,34 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA01443
  • N° de modèle du manufacturier TA01443
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 23/33 de po de diamètre. Il a une direction à droite et une longueur de 4 11/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout4 11/16 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce14 filets/po
  • Taille de filetage 7/8 po-14
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Longueur de filetage 2 7/32 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Diamètre de tige 23/33 po
  • Style du robinet Goujures droites
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)