!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FOND,10 PO-24 NC,2 3/8 PO L,0.194 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,10 PO-24 NC,2 3/8 PO L,0.194 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FOND,10 PO-24 NC,2 3/8 PO L,0.194 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FOND,10 PO-24 NC,2 3/8 PO L,0.194 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,10 PO-24 NC,2 3/8 PO L,0.194 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.76 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA03104
  • N° de modèle du manufacturier TA03104
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à fond plat mesure 2 3/8 pouces de long, avec un filetage #10-32 UNF et un diamètre de tige de 0,194 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Longueur hors tout2 3/8 po
  • Diamètre de tige0,194 po
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage No. 10-24
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Nb de goujures 4
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)