!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 5/16 PO-24, 2 23/32 PO LONG, TIGE 1 19/32 PO

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 5/16 PO-24, 2 23/32 PO LONG, TIGE 1 19/32 PO

CLARKSON-OSBORN

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 5/16 PO-24, 2 23/32 PO LONG, TIGE 1 19/32 PO close
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
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 5/16 PO-24, 2 23/32 PO LONG, TIGE 1 19/32 PO

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 5/16 PO-24, 2 23/32 PO LONG, TIGE 1 19/32 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 9 = 143,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 9 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA01354
  • N° de modèle du manufacturier TA01354
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à fond plat en acier rapide possède une tige de 0,318 po de diamètre/1 19/32 po de long. Il a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout2 23/32 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur de tige1 19/32 po
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage 5/16 po-24
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Longueur de filetage 1 1/8 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Diamètre de tige 0,318 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)