!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FOND,5/16 PO-18 NC,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,5/16 PO-18 NC,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FOND,5/16 PO-18 NC,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FOND,5/16 PO-18 NC,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,5/16 PO-18 NC,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 9 = 139,95 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 9 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA01054
  • N° de modèle du manufacturier TA01054
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à fond plat mesure 2 23/32 pouces de long, avec un filetage UNC 5/16"-18 et un diamètre de tige de 0,318 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Fini du taraudClair
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige7/22 po
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 2 23/32 po
  • Série TA01
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)