!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE MANUELLE,2 VITESSES,14 500LB/PO2

POMPE MANUELLE,2 VITESSES,14 500LB/PO2

ENERPAC

POMPE MANUELLE,2 VITESSES,14 500LB/PO2 close
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
POMPE MANUELLE,2 VITESSES,14 500LB/PO2

POMPE MANUELLE,2 VITESSES,14 500LB/PO2

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,889.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG26VZ39
  • N° de modèle du manufacturier MP1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe hydraulique à main
  • Pression maximale premier étage500 lb/po²
  • Force de poignée max.99 lb
  • Déplacement par course deuxième étage0,12 po³
  • Longueur hors tout7-1/2 po
  • Hauteur hors tout3-47/64 po
  • Matériau de réservoirAcier
  • Huile incluseOui
  • Nb d'étages 2
  • Pression maximale deuxième étage 14 500 lb/po²
  • Déplacement par course premier étage 3,2 po³
  • Taille d'orifice 3/8 po NPT
  • Largeur hors tout 3-47/64 po
  • Matériau de pompe Aluminium anodisé
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Pays d’origine Pays-Bas (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .