!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE SEAU MANUELLE,4 GAL/MIN,25-1/2PO H

POMPE SEAU MANUELLE,4 GAL/MIN,25-1/2PO H

APPROVED VENDOR

POMPE SEAU MANUELLE,4 GAL/MIN,25-1/2PO H close
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
POMPE SEAU MANUELLE,4 GAL/MIN,25-1/2PO H

POMPE SEAU MANUELLE,4 GAL/MIN,25-1/2PO H

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.70 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49XY69
  • N° de modèle du manufacturier 4003FDA
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1651
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à seau manuelle
  • Pour taille de contenant5 gal
  • Longueur de tuyau2 pi
  • ComprendTuyau de refoulement
  • CompteurNon
  • Matériau de becPolyéthylène
  • Matériau du tube d'aspirationPolyéthylène
  • Organisme de conformitéConforme FDA
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyéthylène
  • Matériau du tube de tuyauPolyéthylène
  • Temp. de service min.35 Degrees F
  • Matériau de jointPolyéthylène
  • Taille de connexion du bec55/64"
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration63/64"
  • Type d'action Siphon
  • Pour type de contenant Seau
  • Matériau de boîtier (pompes) Polyéthylène
  • Viscosité max. 300 cP
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Longueur de tube d'aspiration 16-47/64"
  • Matériaux mouillés Polyéthylène
  • À utiliser avec Seaux de 5 gal, 6 gal, 7 gal, produits alimentaires, colorants, additifs, produits chimiques compatibles avec polyéthylène
  • D.I. de tuyau 23/32 po
  • Charge max. (pompes) 2 pi
  • Matériau de piston Polyéthylène
  • Amorçage automatique Oui
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 61/64"
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)