!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MANUELLE,PISTON,10 GAL/MIN

POMPE BARIL MANUELLE,PISTON,10 GAL/MIN

FILL-RITE

POMPE BARIL MANUELLE,PISTON,10 GAL/MIN close
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
POMPE BARIL MANUELLE,PISTON,10 GAL/MIN

POMPE BARIL MANUELLE,PISTON,10 GAL/MIN

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $313.66 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48YA13
  • N° de modèle du manufacturier FR150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151532
  • PAGE DU CATALOGUE # 1651
  • Poids à l’expédition 9.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Type d'ensemble de pompePompe à main seulement
  • Pour type de contenantBaril
  • Matériau de pistonAluminium
  • Temp. de service min.0 degrés Fahrenheit
  • Comprend un tuyau de refoulementNon
  • Comprend un tube d'aspirationNon
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Comprend une buseNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • Matériau de jointCarbone
  • À utiliser avecDiesel/mazout
  • ComprendPompe seulement
  • Qualité alimentaireNon
  • Type d'action Vérin
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Fonte
  • Viscosité max. 50 SSU
  • Charge max. (pompes) 6 ft
  • Type de raccord de refoulement FNPT
  • Compteur Non
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Comprend un bec Oui
  • Fonctionne à sec Oui
  • Matériaux mouillés Aluminium, Buna, Delrin
  • Caractéristiques Pompe à piston manuelle, vanne anti-siphon, peut également pomper en sens inverse
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Organisme de conformité UL/cUL