!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

ACTION PUMP

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL close
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
POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG794CE1
  • N° de modèle du manufacturier 3005HFC
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Pour taille de contenant55 gal
  • D.E. de tuyauNon offert
  • Débit max.10 gal par course
  • Viscosité max.2.000 cps
  • Matériau de buseNon offert
  • Matériaux mouillésAcier au carbone, fonte, tuyau en polyéthylène, joints en Viton
  • Diamètre extérieur du raccord de pompeNon offert
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de déchargeNon offert
  • Hauteur au-dessus du conteneurNon offert
  • Finition de boîtierNon offert
  • Pression de tête maximaleNon offert
  • Produits chimiques non recommandésNon offert
  • Source d'alimentationNon offert
  • Amorçage automatiqueNon offert
  • Longueur de becNon offert
  • Diamètre extérieur du tube d'aspirationNon offert
  • Type d'action Rotatif
  • Longueur de tuyau 5 pi
  • Comprend Non offert
  • Pression de sortie maximale Non offert
  • Compteur Non offert
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Pour type de média Non offert
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge Non offert
  • Caractéristiques Tuyau d'évacuation de 5 pi et contrôle du débit marche/arrêt
  • D.I. de tuyau Non offert
  • Température de fluide max. Non offert
  • Débit d'huile max. Non offert
  • Matériau de piston Non offert
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe Non offert
  • Taille de connexion du bec Non offert
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration Non offert
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .