!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

ACTION PUMP

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL close
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
POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG794CC9
  • N° de modèle du manufacturier J4005
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Pour taille de contenant55 gal
  • D.E. de tuyauNon offert
  • Débit max.5 gal par course
  • Viscosité max.420 cps
  • Matériau de buseNon offert
  • Matériaux mouillésPolyéthylène
  • Diamètre extérieur du raccord de pompeNon offert
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de déchargeNon offert
  • D.I. de tuyauNon offert
  • Température de fluide max.Non offert
  • Débit d'huile max.Non offert
  • Matériau de pistonNon offert
  • Diamètre intérieur du raccord de pompeNon offert
  • Taille de connexion du becNon offert
  • Diamètre intérieur du tube d'aspirationNon offert
  • Type d'action Siphon
  • Longueur de tuyau Non offert
  • Comprend Non offert
  • Pression de sortie maximale Non offert
  • Compteur Non offert
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Pour type de média Non offert
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge Non offert
  • Hauteur au-dessus du conteneur Non offert
  • Finition de boîtier Non offert
  • Pression de tête maximale Non offert
  • Produits chimiques non recommandés Non offert
  • Source d'alimentation Non offert
  • Amorçage automatique Non offert
  • Longueur de bec Non offert
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration Non offert
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .