!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

ACTION PUMP

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL close
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
POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 55 GAL

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG794C96
  • N° de modèle du manufacturier EZ55BLU
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Pression de sortie maximale3 lb/po2
  • CompteurNon
  • Opération de la buseManuelle
  • Matériaux mouillésPolyéthylène, polypropylène
  • Charge max. (pompes)6 pi
  • Débit d'huile max.16 oz par étoile
  • Matériau de pistonPolyéthylène
  • Matériau de jointPolyéthylène
  • Type d'action Piston
  • Débit max. 15 oz par coup
  • Viscosité max. 8.800 cps
  • Matériau de buse Polypropylène
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Température de fluide max. 130 Degrees F
  • Pression de tête maximale 3 lb/po2
  • Temp. de service min. 35 Degrees F
  • Source d'alimentation Utilisation manuelle
  • Amorçage automatique Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .