!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 5 GAL

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 5 GAL

ACTION PUMP

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 5 GAL close
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
POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 5 GAL

POMPE A BARIL MANUELLE, POUR 5 GAL

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG794CA5
  • N° de modèle du manufacturier EZ5BLU
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Diamètre de la connexion de bonde2-3/4 po
  • Pour type de contenantBaril
  • D.E. de tuyauNon offert
  • ComprendAdaptateur de bonde femelle 70 mm, poignée
  • Pression de sortie maximaleNon offert
  • CompteurNon offert
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Organisme de conformitéConforme aux normes de la FDA
  • Diamètre extérieur du raccord de pompeNon offert
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de déchargeNon offert
  • Hauteur au-dessus du conteneurNon offert
  • Finition de boîtierNon offert
  • Pression de tête maximaleNon offert
  • Produits chimiques non recommandésLiquides très inflammables, pétrole de pompage (essence), solvants puissants
  • Source d'alimentationNon offert
  • Amorçage automatiqueNon offert
  • Longueur de becNon offert
  • Diamètre extérieur du tube d'aspirationNon offert
  • Type d'action Piston
  • Pour taille de contenant 5 gal
  • Longueur de tuyau Non offert
  • Matériau de boîtier (pompes) Polyéthylène, polypropylène
  • Débit max. 12 oz par coup
  • Viscosité max. 8.800 cps
  • Matériau de buse Non offert
  • Matériaux mouillés Polyéthylène, polypropylène
  • Pour type de média Non offert
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge Non offert
  • Caractéristiques Très inflammable, à ne pas utiliser avec des solvants puissants, les pompes sont résistantes à une vaste gamme de produits chimiques acides, alcalins, caustiques et à base de chlore, aux huiles, aux produits chimiques de culture, aux engrais diesel et liquides, deux doigts sur la poignée
  • D.I. de tuyau Non offert
  • Température de fluide max. Non offert
  • Débit d'huile max. Non offert
  • Matériau de piston Non offert
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe Non offert
  • Taille de connexion du bec 2 po
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration Non offert
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .