!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANUEL.PSTNPOMP FUT A/EXTJET 25.6OZ

MANUEL.PSTNPOMP FUT A/EXTJET 25.6OZ

FILL-RITE

MANUEL.PSTNPOMP FUT A/EXTJET 25.6OZ close
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
MANUEL.PSTNPOMP FUT A/EXTJET 25.6OZ

MANUEL.PSTNPOMP FUT A/EXTJET 25.6OZ

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $327.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3KUE7
  • N° de modèle du manufacturier FR151
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1653
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • Type d'actionVérin
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Viscosité max.1500 SSU
  • Charge max. (pompes)6 ft
  • Type de raccord de refoulementFNPT
  • Longueur de tube d'aspiration20" to 34-3/4"
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Matériau de l'adaptateurAluminium
  • Comprend un becOui
  • Matériaux mouillésAluminium, Buna-N, résine de PTFE, acier inoxydable 301, acier zingué
  • ComprendBec verseur
  • Qualité alimentaireNon
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec bec
  • Pour type de contenant Baril
  • Matériau de piston Aluminium
  • Temp. de service min. 0 degrés Fahrenheit
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Comprend une buse Non
  • Fonctionne à sec Oui
  • À utiliser avec Pour l'essence, le diesel, les huiles jusqu'à SAE 40, l'antigel et le kérosène
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Organisme de conformité Homologation UL