Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette baladeuse est fabriquée en plastique et comprend deux crochets. Elle est aussi conforme aux normes cETLus. Elle est dotée d’une puissance de 7,5W.
Spécifications techniques
ArticleLampe de poche
Technologie de la lumièreDEL
Luminosité maximale500 lm
Tension de fonctionnement120 VCA
Longueur hors tout19 po
Type de montageCrochet, aimant
Comprend une sortie auxiliaireNon
Désignation du cordonSJT
Courant0,1 A
Matériau de boîtierPlastique
Indice de protection NEMA5
Nombre de fils de cordon2
Source d'alimentationFilaire
Puissance de l'ampoule7,5 W
Longueur de cordon d'alimentation50 pi
Couleur de boîtierNoir, gris
Comprend(2) Crochets
Indice IPIP41
Niveaux de luminosité500 lm
Calibre des fils du cordon18 AWG
Style de poignéeDroit
Matériau de lentillePolycarbonate
Configuration de fiche NEMA1-15P
NormescETLus
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 55,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: