!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 25PI, 450LM, 6.5W

LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 25PI, 450LM, 6.5W

LUMAPRO

LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 25PI, 450LM, 6.5W close
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
LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 25PI, 450LM, 6.5W

LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 25PI, 450LM, 6.5W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.77 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2YKN5
  • N° de modèle du manufacturier 2YKN5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111518
  • PAGE DU CATALOGUE # 133
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

Cette baladeuse est fabriquée en plastique et comprend un crochet. Elle est aussi conforme aux normes cETLus. Elle a une puissance de 6.5W.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Luminosité maximale450 lm
  • Tension de fonctionnement120 VCA
  • Longueur hors tout14 po
  • Type de montageCrochet, aimant
  • Comprend une sortie auxiliaireOui
  • Désignation du cordonSJT
  • Style de poignéeDroit
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • NormescETLus
  • Source d'alimentation Filaire
  • Puissance de l'ampoule 6,5 W
  • Longueur de cordon d'alimentation 25 pi
  • Couleur de boîtier Noir, gris
  • Comprend Crochet
  • Indice IP IP40
  • Niveaux de luminosité 450 lm
  • Calibre des fils du cordon 16 AWG
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Indice de protection NEMA 5
  • Nombre de fils de cordon 3