!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 50PI, 300LM, 4,5W

LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 50PI, 300LM, 4,5W

LUMAPRO

LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 50PI, 300LM, 4,5W close
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
LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 50PI, 300LM, 4,5W

LAMPE À MAIN, DEL, CORDON DE 50PI, 300LM, 4,5W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.60 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2YKN2
  • N° de modèle du manufacturier 2YKN2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111518
  • PAGE DU CATALOGUE # 133
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

Cette baladeuse est fabriquée en plastique et comprend deux crochets. Elle est aussi conforme aux normes cETLus. Elle est dotée d’une puissance de 4,5W.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Luminosité maximale300 lm
  • Tension de fonctionnement120 VCA
  • Longueur hors tout14 po
  • Type de montageCrochet, aimant
  • Comprend une sortie auxiliaireNon
  • Désignation du cordonSJT
  • Courant0,07 A
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Configuration de fiche NEMA1-15P
  • NormescETLus
  • Source d'alimentation Filaire
  • Puissance de l'ampoule 4,5 W
  • Longueur de cordon d'alimentation 50 pi
  • Couleur de boîtier Noir, gris
  • Comprend (2) Crochets
  • Indice IP IP41
  • Niveaux de luminosité 300 lm
  • Calibre des fils du cordon 18 AWG
  • Style de poignée Droit
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Nombre de fils de cordon 2