!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE À MAIN, FLUORESCENTE, CORDON DE 50PI, 720LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 720LM

LAMPE À MAIN, FLUORESCENTE, CORDON DE 50PI, 720LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 720LM

LUMAPRO

LAMPE À MAIN, FLUORESCENTE, CORDON DE 50PI, 720LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 720LM close
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
LAMPE À MAIN, FLUORESCENTE, CORDON DE 50PI, 720LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 720LM

LAMPE À MAIN, FLUORESCENTE, CORDON DE 50PI, 720LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 720LM

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.15 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5NRX6
  • N° de modèle du manufacturier 5NRX6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Informations sur le produit

Cette baladeuse est fabriquée en plastique et comprend deux crochets pivotants et une ampoule fluocompacte. Elle est également conforme aux normes cETLus. Elle a une puissance de 26W.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche
  • Technologie de la lumièreFluorescente
  • Luminosité maximale720 lm
  • Tension de fonctionnement120 VCA
  • Longueur hors tout15 po
  • Type de montageCrochet, aimant
  • Comprend une sortie auxiliaireOui
  • Désignation du cordonSJT
  • Style de poignéePrise, pistolet avec interrupteur
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Nombre de fils de cordon3
  • NormescETLus
  • Source d'alimentation Filaire
  • Puissance de l'ampoule 26 W
  • Longueur de cordon d'alimentation 50 pi
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Comprend (2) Crochets pivotants, lampe CFL
  • Indice IP IP40
  • Niveaux de luminosité 720 lm
  • Calibre des fils du cordon 16 AWG
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Numéro de pièce de l'ampoule de remplacement 1PGY7